キユーピーやさしい献立「舌でつぶせる」シリーズ&ファインケア人気商品セット

キユーピーやさしい献立「舌でつぶせる」シリーズ&ファインケア人気商品セット キユーピー

介援隊がセレクトした介護食品のオリジナルセット!
舌でつぶせるシリーズ×ファインケアの栄養補給で元気をサポート。

セット内容やわらかごはん・鶏とたまご・豚汁・ファインケアコーヒー味・ファインケアバナナ味:各6個 賞味期限製造後8ヶ月 ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00402231 舌つぶせるシリーズ3種×6個・ファインケア2種×6個
6,084
5,998
6,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする