ビタミンサポートゼリー マスカット味
11種類のビタミンを配合!さっぱりしたお味の、おいしいゼリー。
シールド乳酸菌100億個配合。
賞味期限製造後7ヶ月
原材料グラニュー糖、デキストリン、難消化性デキストリン、イソマルトオリゴ糖シロップ、ラクチュロース、酵母エキス、寒天、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母/ビタミンC、ゲル化剤(増粘多糖類)、クエン酸鉄Na、香料、クチナシ色素、(一部に乳成分・大豆を含む)
アレルギー乳成分・大豆
栄養成分(1個78g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物29.2g、糖質24.2g、食物繊維5.0g、灰分0.2g、水分48.6g、鉄5.0mg、食塩相当量0.03~0.1g
栄養機能食品鉄、食物繊維、亜鉛
内容量1個