アイソカルゼリー ミネラルプラス マスカット味

アイソカルゼリー ミネラルプラス マスカット味 Nestle

不足しがちなビタミンD、カルシウム、ミネラルをたっぷり補給。

賞味期限製造後6ヶ月 原材料しょ糖(国内製造)、乳清たんぱく、デキストリン、大豆油、コラーゲンペプチド(豚肉・ゼラチンを含む)、酵母調整品/ゲル化剤(増粘多糖類:りんご由来、寒天)、酸味料、乳化剤、香料、クチナシ色素、酸化防止剤(ビタミンC) アレルギー乳成分・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン 栄養成分(66g当たり)エネルギー80kcal、たんぱく質4.0g、脂質1.2g、炭水化物13.5g、食塩相当量0.15g 栄養機能食品ビタミンD、たんぱく質、カルシウム、鉄、亜鉛、銅 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00401025 66g
210
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする