日清オイリオ×キユーピー 12日分の栄養補給セット

日清オイリオ×キユーピー 12日分の栄養補給セット 日清オイリオ

痩せの悩み・食事量が少なくなってきた方に!ファインケアとエネプリンプロテインプラスのコラボセット。
「1日に必要なカロリーの2/3」をしっかり補給できます(※1日あたり:エネプリンプロテインプラス:2個・ファインケア:1本を食べた場合(65-74歳女性推薦量での試算))

セット内容エネプリンプロテインプラスチョコレート味・あずき味・バナナ味・いちご味:各6個、ファインケアコーヒー味・バナナ味:各6個 賞味期限製造後8ヶ月 ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) 栄養機能食品エネプリンプロテインプラス:たんぱく質、中鎖脂肪酸 内容量1セット
注意
※推薦量以上を食べた場合でも問題はございません。
※袋のみの簡易包装となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00402249 エネプリンプロテインプラス4種×6個・ファインケア2種×6個
8,532
7,998
8,638 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする