アイソカルゼリー ミネラルプラス ミックスフルーツ味
不足しがちなビタミンD、カルシウム、ミネラルをたっぷり補給。
賞味期限製造後6ヶ月
原材料しょ糖(国内製造)、乳清たんぱく、デキストリン、大豆油、コラーゲンペプチド(豚肉・ゼラチンを含む)、酵母調整品/ゲル化剤(増粘多糖類:りんご由来、寒天)、酸味料、乳化剤、香料、酸化防止剤(ビタミンC)
アレルギー乳成分・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン
栄養成分(66g当たり)エネルギー80kcal、たんぱく質4.0g、脂質1.2g、炭水化物13.5g、食塩相当量0.15g
栄養機能食品ビタミンD、たんぱく質、カルシウム、鉄、亜鉛、銅
内容量1個