プロキュアZ あずき味

プロキュアZ あずき味 日清オイリオ

話題のアミノ酸BCAAMCTも配合。エネルギーとたんぱく質をおいしく補給できます。
1本でエネルギー200kcal、たんぱく質10g、MCT(中鎖脂肪酸油)2g、BCAA2000mg。
鉄7mg、亜鉛7mg、ビタミンC300mg、MCT2g含有。
手軽においしく「食べたい」「食べてほしい」をサポートします!

賞味期限製造後9ヶ月 原材料マルトオリゴ糖、デキストリン、大豆たんぱく、食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))、砂糖、酵母/カゼインNa(乳由来)、ビタミンC、香料、乳化剤、クエン酸鉄Na、着色料(クチナシ) アレルギー乳成分・大豆 栄養成分(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質10.0g、脂質4.4g、炭水化物30.1g、食塩相当量0.7g 栄養機能食品たんぱく質、鉄、亜鉛、ビタミンC、中鎖脂肪酸、BCAA 内容量1個
注意
※静脈内などには絶対に投与しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00401260 125mL
216
209
226 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする