アルジネードウォーター スポーツドリンク風味

アルジネードウォーター スポーツドリンク風味 Nestle

アルギニン、亜鉛・銅を補給可能。飲みやすいスポーツドリンク風味。
アルギニンの補給がおいしく手軽になりました。

賞味期限製造後9ヶ月 原材料デキストリン、しょ糖、アルギニン、酸味料、香料、紅花色素、甘味料(スクラロース) 栄養成分(1本当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質2.5g、脂質0g、炭水化物22.5g、ナトリウム0mg、リン225mg、亜鉛10mg、銅1.0mg、水分107g 栄養機能食品亜鉛、銅 内容量1本
注意
※静脈内等へは絶対に注入しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00401619 125mL
175
169
183 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする