曜日別特売

仕切りプレート

仕切りプレート - 国際化工仕切りプレート - 国際化工

・料理がすくいやすい立ち上がり形状。指をかけて持ちやすいリブ付き。
・すべての人にやさしい形、使いやすいUD(ユニバーサルデザイン)食器。
・手になじむ持ちやすさ、料理のすくいやすさ、テーブルにしっかり置ける安定感のよさなど、あらゆる面から食器としての使いやすさを追求しました。

材質メラミン樹脂質量(g)234対応煮沸消毒不可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可使用機器食洗機可、乾燥機可(85℃)、電子レンジ不可耐熱温度(℃)120寸法(幅W×高さH)(cm)22.8×3.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00395590S63CO コモンオレンジ
2,080
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
00395599S63CB コモンブルー
2,080
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする