ヘッドセット_USB_骨伝導

ヘッドセット_USB_骨伝導 - サンワダイレクト

耳をふさがずに快適に使用できる骨伝導タイプのUSBヘッドセットです。
周りの音を聞きながらヘッドセットで通話や音楽鑑賞が楽しめます。
小型軽量で持ち運びにも便利です。
ZoomやTeamsなどに対応しています。

仕様●アクティブノイズキャンセル機能:×●ウインドスクリーン(スポンジ):×【共通仕様】●ステレオ対応:○●ハイレゾ対応:×【マイクロホン】●ボリューム調整:×●装着タイプ:ネックバンドタイプサイズ小型形式コンデンサー型ケーブル長(m)1.4±0.1m対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8, 7【mac】macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2【ChromeOS】Chrome対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数【ヘッドホン】240~10,000Hz機能マイク・ミュート:×入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600471400-HS047
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする