ヒートシールチェッカーバイオ
非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。
溶解度の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテルなどを含有していないためシール部を侵さずに性格に検査が行えます。
鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ないです。
食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴射時の飛び散りが少ない製品です。
従来品に比べ、大容量タイプとなっております。
標準ノズルでは棒状に、付属拡散ノズルを使用した場合は霧状に噴露。用途に使い分けが可能です。
ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用します。
6本箱に1本拡散ノズルが付属しております。
使用温度範囲(℃)0~80
外観赤色液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量320mL
危険物の性状水溶性
内容量1ケース(320mL×6本)