シーホネンス シーホネンスの 介護用品 シーホネンスの 車イス シーホネンスの その他車いす用品 車いす用ポジショニングツール 笑サポート 車いす用ポジショニングツール 笑サポート 注文コード 下部体幹を優しくサポートし、安定した座位姿勢を保持。 下部体幹をサポートし上半身の自由度向上。 車いすでの姿勢の崩れを予防。 材質専用カバー:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、ボード:ポリエチレン 質量(g)215 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×17×4 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 P-EM01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00395355 P-EM01 ¥13,200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 車イス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ティルトリクライニング車いす カワムラサイクル 税込¥169,800 ¥169,800 M-ableマーブルクッション C1 ヒトラボ 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ イーコレ・ベーシック PSP ポンプ付 緑 龍野コルク工業 税込¥17,598 ¥15,998 バスケットへ 車いす(介助用・アルミ製)背折れ式 カワムラサイクル 税込¥77,980 ¥77,980 NEOシリーズ介助NEO2βW 日進医療器 税込¥99,980 ¥99,980 バスケットへ 車いす(自走用・アルミ製)背折れ式 カワムラサイクル 税込¥77,980 ¥77,980 イーコレ・ベーシック PL ポンプ付 緑 龍野コルク工業 税込¥34,098 ¥30,998 バスケットへ 座王X スタンダードタイプNA X521W 座幅40 前座42cm 日進医療器 税込¥179,800 ¥179,800 バスケットへ リクライニング車いす(介助用) カワムラサイクル 税込¥129,800 ¥129,800 バスケットへ 車いす(子供用・アルミ製)背折れ式 カワムラサイクル 税込¥129,800 ¥129,800 軽量ベーシックモジュール車いす カワムラサイクル 税込¥64,980 ¥64,980 バッククッション セルタン 税込¥5,498~ ¥4,998~ M-ableマーブルクッション M2 ヒトラボ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ アンカークッション カワムラサイクル 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ウルトラシリーズ ティルト&リクライニング NAH UC・Lo 日進医療器 税込¥209,800 ¥209,800 リクライニング車いす(自走用) カワムラサイクル 税込¥129,800 ¥129,800 バスケットへ シャワー用車いす(自走用) カワムラサイクル 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 車いす(自走用・アルミ製)背折れ式 カワムラサイクル 税込¥77,980~ ¥77,980~ イーコレ・ベーシック PM ポンプ付 緑 龍野コルク工業 税込¥25,298 ¥22,998 バスケットへ イーコレ・ベーシック PL1.5 ポンプ付 緑 龍野コルク工業 税込¥39,598 ¥35,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品車イスその他車いす用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「車イス」にはこんなカテゴリがあります 本体 車イス 車イス用タイヤ その他車いす用品 シェアする マイページ 最近見た商品