三木プーリ
ダブルクラッチユニット 121-□-10G形 121-10-10G
・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
サイズ
10
タイプ
通し軸
種類
ダブルクラッチユニット
トルク(N・m)
動摩擦:20、静摩擦:22
コイル電圧(V)
DC24(at20℃)
コイル容量(W)
20(at20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00490248
121-10-10G
¥241,000
¥
228,929
¥251,822
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください