曜日別特売

励磁クラッチ CSZ形(ワンタッチ取付形) CSZ-06-35

励磁クラッチ CSZ形(ワンタッチ取付形) CSZ-06-35 - 三木プーリ励磁クラッチ CSZ形(ワンタッチ取付形) CSZ-06-35 - 三木プーリ

・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・クラッチの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。

寸法(mm)軸穴bH9:4(+0.030/0)、軸穴d1H7:12サイズ6寸法B(mm)径方向:67.5寸法C(mm)径方向:67.5寸法d2(mm)軸穴12.2寸法A1(mm)径方向:63寸法A2(mm)径方向:55寸法A3(mm)径方向:37(0/-0.011)寸法G1(mm)径方向:42.5軸穴寸法t(mm)2(+0.3/0)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00503916CSZ-06-35
65,800
62,504
68,754(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする