曜日別特売

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル BES-20-20-1-DIN

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル BES-20-20-1-DIN - 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル BES-20-20-1-DIN - 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル BES-20-20-1-DIN - 三木プーリ

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。

電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時)取付方式DINレール取付電源20対応機種励磁クラッチ・ブレーキ適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】20出力電流2.0A入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00522195BES-20-20-1-DIN
36,500
34,672
38,139(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする