マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-05-15-24V-R10JIS-A15
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ5
タイプ通し軸用
規格【キー溝】旧JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4
穴径d1(Φmm)【ロータ】10
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)10
コイル電流(A)(at20℃)58
最高回転速度(min-1)500
内容量1個