CLASSIC C220ステム

CLASSIC C220ステム RITCHEY

C220クランプを採用した4AXIS進化版のクラシックシリーズ ステム
ハンドルに巻きつく形状はC260のコンセプトを継承し、ハンドルのホールドをしっかりと維持しつつフルオープンクランプ同様、ハンドルの交換も容易に行う事が可能。

材質2014アルミ HPシルバー 質量(g)121(110mm) 角度(°)84 サイズ(inch)2001-01-08 ボルトM4クロモリボルト クランプ幅(mm)42 クランプ径(Φmm)31.8 内容量1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00550649 R04STM00101 70
14,500
 
 
取扱い終了
00550658 R04STM00102 80
14,700
 
 
取扱い終了
00550667 R04STM00103 90
14,500
 
 
取扱い終了
00550676 R04STM00104 100
14,500
 
 
取扱い終了
00550685 R04STM00105 110
14,500
 
 
取扱い終了
00550701 R04STM00106 120
14,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00550649 R04STM00101 81632856 C220 C220 ステム C220 CLASSIC 70mm 84° RITCHEY 81632856 ステム C220 CLASSIC 70mm 84° RITCHEY 1個 9,498 税込10,448 注文コードが変更になりました
00550658 R04STM00102 81632865 C220 C220 ステム C220 CLASSIC 80mm 84° RITCHEY 81632865 ステム C220 CLASSIC 80mm 84° RITCHEY 1個 9,498 税込10,448 注文コードが変更になりました
00550667 R04STM00103 81632874 C220 C220 ステム C220 CLASSIC 90mm 84° RITCHEY 81632874 ステム C220 CLASSIC 90mm 84° RITCHEY 1個 9,498 税込10,448 注文コードが変更になりました
00550676 R04STM00104 81632890 C220 C220 ステム C220 CLASSIC 100mm 84° RITCHEY 81632890 ステム C220 CLASSIC 100mm 84° RITCHEY 1個 9,498 税込10,448 注文コードが変更になりました
00550685 R04STM00105 81632899 C220 C220 ステム C220 CLASSIC 110mm 84° RITCHEY 81632899 ステム C220 CLASSIC 110mm 84° RITCHEY 1個 9,498 税込10,448 注文コードが変更になりました
00550701 R04STM00106 81632908 C220 C220 ステム C220 CLASSIC 120mm 84° RITCHEY 81632908 ステム C220 CLASSIC 120mm 84° RITCHEY 1個 9,498 税込10,448 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする