COMP 4AXIS-44ステム
リッチー独自の4ボルトクランプシステム「4AXIS」COMP クラスステム。
クランプ幅が広くなり、さらに軽量となり、ロゴも変更になり、コーディネイトしやすくなった。
材質6061-T6
色BBブラック
質量(g)155(120mm)
角度(°)84
サイズ(inch)2001-01-08
クランプ幅(mm)44
クランプ径(Φmm)31.8
内容量1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
リッチー独自の4ボルトクランプシステム「4AXIS」COMP クラスステム。
クランプ幅が広くなり、さらに軽量となり、ロゴも変更になり、コーディネイトしやすくなった。