曜日別特売

CS・BSブースター

CS・BSブースター - 日本アンテナ

45dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応したCS・BSブースター。
不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプです。

仕様●CINR(dB〕:【BS・CS-IF:22以上】BS・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【BS・CS-IF:-60以下】BS・CS-IF:-60以下●不要放射(dBμV/m):【34以下】34以下●入力モニター(dB):BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【BS・CS-IF:-12(6dBステップ)】BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【75】75●出力モニター(dB):BS・CS-IF:'-20±2.5●利得安定度(dB):BS・CS-IF:±3.0●周波数等化器(dB):【BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]EQ】BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]チルト】BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):BS・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):BS・CS-IF:103/108/113(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W】BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):BS・CS-IF:68~78(50波)●電圧定在波比[VSWR]:2.5以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【-10~+40】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)8.5(送電時 16)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF・CATV:10~770、BS・CS-IF:1000~3224標準利得(dB)BS・CS-IF:35/40/45(1000/2150/3224MHz)雑音指数(dB)【BS・CS-IF:10以下】BS・CS-IF:10以下挿入損失(dB)FM・VHF・UHF・CATV:5以下、利得調整範囲(dB)【BS・CS-IF:0~-10】BS・CS-IF:0~-10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00564238CSE452
121,700
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする