マルチメータ テストリード

マルチメータ テストリード Joman(MCP)

さまざまなマルチメータ (デジタル メータ/クランプ メータ/デスクトップ メータ) に適したユニバーサルデザインのマルチメータペンです

材質PVC 質量(g)70 定格電圧(V)1000 長さ(cm)リード:93 定格電流(A)10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00412338 1004
700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする