パオック
AC-280DD2用カーボンブラシ
ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシに
用途
ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシです。
適合機種
AC-280DD2
材質
黒鉛粉末
質量(g)
1
入数(個)
2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
7.9×29×5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00604165
AC280DD2-CB
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください