ケーブル&タップ収納ボックス
厳選した桐木材を使用した美しい木目の電源収納ボックスです。
天然木ならではの上品で温かみのある色合いで、洋室、和室と置く場所を選ぶことなくご使用いただけます。
コンパクトサイズで、リビングやベッドルーム、テレビ背面など様々な場所に設置可能です。
桐材は水分を通しにくいため、湿気を遮断することでトラッキング火災現象を予防する効果があります。
ごちゃごちゃしがちな電源タップやケーブルをキレイにし見た目もスッキリさせることができます。
天板には、スマートフォンや小物などを設置でき、充電スペースとしても活用できます。
前面パネルの片側はスリットがあり電源タップのスイッチON/OFFが簡単に行え便利です。
仕様組立出荷
材質桐
内容量1個