曜日別特売

変換アダプタ_USB TypeC-HDMI_8K/PD

変換アダプタ_USB TypeC-HDMI_8K/PD - サンワダイレクト

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/144Hz/120Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。
別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。
Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。(最大解像度1080p/60Hzまで Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。

仕様●PD仕様:100W【映像出力ポート】●PD対応:対応●インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠電源バスパワー【PD】ケーブル長(m)約0.2対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15【iPad】iPadOS 16~13対応機種対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、Nintendo SwitchTM対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※Nintendo SwitchへのPD給電はNintendo Switch純正のACアダプタを接続する必要があります消費電流375mA(最大)ケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度最大表示解像度:8K(7680×4320)/60Hz、4096×2160/144Hz、4096×2160/120Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。※Nintendo Switchの映像出力は1080pのみに対応します。※iPad Pro/iPad Airの映像出力は4Kまで対応します。※ソース機器の映像出力が8Kに対応しない場合、8K解像度での映像出力はできません。HDMI規格HDMI2.1オス形状USB Type-C(USB3.2 Gen1 3.1/3.0)メス形状HDMI(HDMIタイプA/19pin)アダプタタイプDPaltモード変換タイプオス - メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00601399500-KC041
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする