スポジカE EVERY(エブリ)
ギアカット型のスポンジにより口全体の汚れを絡めとります。
1本ずつ個包装。
弾力があり水に強いプラステック軸。
用途に合わて曲げても使えるしなやかな軸。
底が塞がっているので液漏れしなく安心。
材質スポンジ部:ウレタン、軸:ポリプロピレン
質量(g)約1.5
サイズ(cm)長さ15、スポンジ部:幅1.5
軸ラスチック軸
内容量1箱
ギアカット型のスポンジにより口全体の汚れを絡めとります。
1本ずつ個包装。
弾力があり水に強いプラステック軸。
用途に合わて曲げても使えるしなやかな軸。
底が塞がっているので液漏れしなく安心。