LEDヘッドライト
可動ヘッドでライトの角度を調整できます
4種類の点灯モード(HIGH/LOW/RED/RED点滅)
明るさ110ルーメン(HIGH点灯時)
連続使用時間 約8時間(HIGH点灯時)
落下耐久1m
照射距離 65m
保護等級はIPX4の防まつ形
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド
質量(g)約57
外形寸法(mm)(約)横61×高さ46×奥行37(ヘッドバンド除く)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約8/HIGH(ハイ)モード、約60/LOW(ロー)モード ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
光源白色系LED1個/赤色系LED2個(LED交換不可)
使用電源単4形乾電池3本(別売)
光束(Lm)約110
照射距離(m)約65
内容量1個
関連資料:
(1.24MB)