TOSEI
真空包装機用オイル コスモタービン VG32
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途
卓上型V-3、V-4シリーズ、据置型V-602G-2用です。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00383279
VG32-20L
1缶(20L)
20L
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00383315
VG32-500mL
1本(500mL)
500mL
¥
2,400
¥
2,389
¥
2,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
卓上型 真空包装機 オイル交換
参考になった