曜日別特売

Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート20mブルー

Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート20mブルー - BUFFALO(バッファロー)Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート20mブルー - BUFFALO(バッファロー)

180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合
ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル
全てのインターネットサービスに対応

ブルー長さ(m)20規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00546860BSLS6SU200BL2
オープン
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする