曜日別特売

産業用LANケーブル 可動用 耐油 編組シシールド AWG25×4P 灰 グレー

産業用LANケーブル 可動用 耐油 編組シシールド AWG25×4P 灰 グレー - エレコム産業用LANケーブル 可動用 耐油 編組シシールド AWG25×4P 灰 グレー - エレコム産業用LANケーブル 可動用 耐油 編組シシールド AWG25×4P 灰 グレー - エレコム産業用LANケーブル 可動用 耐油 編組シシールド AWG25×4P 灰 グレー - エレコム産業用LANケーブル 可動用 耐油 編組シシールド AWG25×4P 灰 グレー - エレコム産業用LANケーブル 可動用 耐油 編組シシールド AWG25×4P 灰 グレー - エレコム産業用LANケーブル 可動用 耐油 編組シシールド AWG25×4P 灰 グレー - エレコム産業用LANケーブル 可動用 耐油 編組シシールド AWG25×4P 灰 グレー - エレコム

カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
屈曲性能に優れた線材を採用しています。
外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。
ツイストペアケーブルをシールドでカバーした耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。
シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。
柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。
UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【レングスマーク】×、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×その他UL認証:AWM 20276、産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)構造ヨリ線(25AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(STP/編組シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6.4爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00579358LD-22231B-0202
6,060
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00579419LD-22231B-30030
20,580
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00579699LD-22231B-0303
6,980
6,298
6,928(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00579769LD-22231B-20020
15,740
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00579891LD-22231B-15015
13,060
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00580015LD-22231B-10010
10,490
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00580067LD-22231B-0505
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00580101LD-22231B-0101
5,230
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00580171LD-22231B-50050
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00580365LD-22231B-0707
8,730
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする