曜日別特売

産業用LANケーブル 固定用 耐油 アルミテープシールド AWG24×4P 黄緑 グリーン

産業用LANケーブル 固定用 耐油 アルミテープシールド AWG24×4P 黄緑 グリーン - エレコム産業用LANケーブル 固定用 耐油 アルミテープシールド AWG24×4P 黄緑 グリーン - エレコム産業用LANケーブル 固定用 耐油 アルミテープシールド AWG24×4P 黄緑 グリーン - エレコム産業用LANケーブル 固定用 耐油 アルミテープシールド AWG24×4P 黄緑 グリーン - エレコム産業用LANケーブル 固定用 耐油 アルミテープシールド AWG24×4P 黄緑 グリーン - エレコム産業用LANケーブル 固定用 耐油 アルミテープシールド AWG24×4P 黄緑 グリーン - エレコム産業用LANケーブル 固定用 耐油 アルミテープシールド AWG24×4P 黄緑 グリーン - エレコム産業用LANケーブル 固定用 耐油 アルミテープシールド AWG24×4P 黄緑 グリーン - エレコム

カテゴリー5Eに対応した産業用LANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。
ツイストペアケーブルをアルミテープでシールドした耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。
シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。
信号減衰を抑える為、導体抵抗の低い単線導体を採用しています。
UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×その他UL認証:AWM 20276、産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品黄緑規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6.1爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00580390LD-21131B-0707
6,230
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00580399LD-21131B-0101
3,800
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00580408LD-21131B-15015
9,840
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00580417LD-21131B-10010
7,190
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00580426LD-21131B-50050
24,780
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00580435LD-21131B-0202
4,540
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00580451LD-21131B-0303
4,540
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00580460LD-21131B-30030
16,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00580469LD-21131B-1000100
46,410
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00580478LD-21131B-0505
5,380
4,798
5,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00580487LD-21131B-20020
11,640
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする