曜日別特売

モバイルバッテリー_USB PD対応_ハンドル付き

モバイルバッテリー_USB PD対応_ハンドル付き - サンワダイレクト

オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。
USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。
容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。
500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。
円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。
デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。
ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。
USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。
本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。
電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。
機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。
過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

仕様●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●USB合計最大出力:108W●デジタル電池残量表示:対応●ノートパソコン給電:対応●入力端子形状:USB Type-C●電池容量(V):18.25V●電池容量(Wh):91.25Wh●電池種類:リチウムイオン電池セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書ホワイト質量(g)530出力USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS出力:DC3.3~20V/5A(最大100W)USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)充電時間約3時間※USB PD65W以上に対応したAC充電器使用時本体形状その他バッテリー容量(Ah)5バッテリー容量(mAh)25000USBポート数3ポート※USB Type-C×2、USB A×1充電端子Type-C給電端子USB、Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603447700-BTL054
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする