曜日別特売

AC充電器_PD65W_USB PD対応

AC充電器_PD65W_USB PD対応 - サンワダイレクト

USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。
USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。
USB Type-Cコネクタ部は内部基盤を金属カバーで保護しているので、ノイズを抑え、耐久性に優れた構造になっています。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。

仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:65W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:65W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:なし●高耐久仕様:非対応ブラック使用温度範囲5~35℃ケーブル長(m)約1.8対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603456700-AC037BK
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする