日本製LEDヘッドライト RIZING2 H1 6000K 2年保証

日本製LEDヘッドライト RIZING2 H1 6000K 2年保証 - SPHERELIGHT(スフィアライト)

日本発、世界最高の明るさへ。
職人技術のフラットLED配光で視野全体に明るさが広がる
配光のムラを極限まで消去し、繊細なフラットLED配光を実現したことで、ドライバーの視野に広がる圧倒的な明るさを体験。
独自設計のファンレスヒートシンク
ファンレスにすることでパフォーマンス低下やトラブルを引き起こす塵埃に対策。独自の空冷設計で高いパフォーマンスを維持します。
アシストハイビーム
ハイビーム時にも手前のスポットをアシストハイビームが照らすことで、死角のない視界を確保。※ H4だけの機能です。
圧倒的な適合形状バリエーション
全11形状の豊富なラインナップで多くの車種に適合。
個性にマッチする3カラー
シャープな白色の6000K・高級感を演出する柔らかな4500K・ビンテージを感じさせる3200Kと、車の個性に合ったカラーをお選びいただけます。※ 形状によってカラーラインナップは異なります。
メイドインジャパン
国内工場にて生産。確かな国産技術によって、圧倒的品質をお手元にお届けします。
革命的なファンレスヒートシンク
熱・水・振動・侵食、様々な要因による品質低下を防ぐヒートシンクを独自設計。ファンレス仕様を採用しトラブルの大きな原因となる塵埃をカット。排熱フィンを増やし、より放熱性の高いデザインに。高品質を維持するためのベストプラクティスを尽くしました。
取付けは驚くほど簡単
ハロゲンランプを取外します。台座を外します。台座をユニットに嵌め、スプリングで固定します。バルブを差し込み、回転させ台座の溝に固定します。コネクターを接続します。点灯!
純白色の6000K(ホワイト)は、ドレスアップにおすすめなシャープな輝きです。
こんな方におすすめ:ファッション性を重視する方、純正LED仕様車と色味を揃えたい方
ワイドな明るさで劇的視界変化
ハロゲンと比べるとその差は瞭然。視認性の高い白色光は路面や側道の障害物を見やすくし、広く明るい視野で夜間運転をサポート。しっかりしたカットラインで対向車への配慮もあります。
車検対応の配光
LEDチップを限りなくハロゲン光源と同じ条件になるように配置。ハロゲン同等の美しい配光を再現しカットラインがしっかり出ており、対向車への配慮もあります。保安基準を満たした車検対応の明るさを実現しました。

セット内容LEDバルブ×2、コントローラー×2、結束バンド×4、六角レンチ×1、両面ブチルテープ 5cm×2、取扱説明書(保証書)6000K(ホワイト)消費電力12W全光束(Lm)1900 (2灯合計3800)保証期間お買上げ日から2年間※タクシー、トラックおよび 改造された車両でのご使用の場合は、保証の対象外動作電圧12V / 24V内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00578719SRH1060-02
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする