曜日別特売

センタフレックスカップリング CF-X CF-X-004-O2

センタフレックスカップリング CF-X CF-X-004-O2 - 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X CF-X-004-O2 - 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X CF-X-004-O2 - 三木プーリ

・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にナイロン樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・ゴム・樹脂カップリングの中では非常に高いねじり剛性を有しており、等速運転でノーバックラッシです。・振動・衝撃を吸収しつつ正確な動力伝達を実現します。

型式CF-X-004タイプO2タイプ形式CF-X最大軸穴径(mm)(d1)30、(d2)100寸法D2(mm)100最小軸穴径(mm)(d1)14、(d2)12寸法N1(mm)45寸法N2(mm)55軸穴径d1(Φmm)下穴12軸穴径d2(Φmm)下穴11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00512368CF-X-004-O2
23,400
22,226
24,449(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする