スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-15-20H
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
- 仕様
- 【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格
- 型式
- ALS-055
- 寸法(mm)
- 【L1・L2】30
- 形式
- ALS-R
- 寸法S(mm)
- 2
- 寸法D(mm)
- 78
- 寸法E(mm)
- 18
- 軸穴径d1(Φmm)
- 15
- 軸穴径d2(Φmm)
- 20
- 締結タイプ
- キー・止めねじ
- エレメント種類
- Rタイプ
- 内容量
- 1個
伝導部品 の新着商品
カテゴリ


















