絶縁抵抗計

絶縁抵抗計 Joman(MCP)

交流および直流電圧測定機能有り・ 100セットのデータ保存、分極率と吸収率の自動計算機能有り

仕様最大表示値:2000 測定範囲(DC50V) 0.1M~200MΩ,(DC100V)0.1M~200MΩ ,(DC250V)0.4M~10GΩ, (DC500V)1M~10GΩ, (DC1000V)2M~10GΩ 質量(g)622 電源単三電池×8本 本体寸法(mm)172×140×62 精度±(5%rdg+10digits) 直流電圧(V)50/100/250/500/1000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00412399 MH12
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする