絶縁抵抗計

絶縁抵抗計 Joman(MCP)

見やすい大画面ディスプレイ・外部電源から給電可能

仕様最大表示値:1999 測定範囲(DC100V)0.1M~500MΩ, (DC250V)0.1M~500MΩ, (DC500V)0.1M~1000MΩ, (DC1000V)0.1M~2000MΩ 質量(g)550 電源単三電池×6本 長さ(cm)リード:91.5 本体寸法(mm)213×179×76 精度±(4%rdg+2digits) 直流電圧(V)100/250/500/1000 分解能1V 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00412381 MH10
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする