集成材

集成材 - HOJO集成材 - HOJO

マツ科の針葉樹で適度の堅さがあり、加工しやすく対摩耗性に優れています。使い込むほどに良い風合いがでるので家具材に適しています。

材質
メルクシパイン
長さ(mm)
2100
等級
A・A
比重
気乾比重:0.65
色調
無塗装
内容量
1セット(2枚)
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00386779-50020
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386788-50025
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386797-50030
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386806-60020
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386815-60025
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386831-60030
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする