ダイイチ ダイイチの 厨房用品 ダイイチの キッチン・調理用品 ダイイチの 栓抜き・缶切り・オープナー らくらく実感オープナー らくらく実感オープナー 注文コード ペットボトルキャップや缶のタブを力をかけず楽に開けたいときに。 携帯できるチェーン付き。 材質AS樹脂 質量(g)約10 耐熱温度(℃)80 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)4×7×0.7 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 311 クリアー 466 イエロー 532 レッド 542 ブルー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00392345 532 レッド ¥120 取扱い終了返品不可 00392361 542 ブルー ¥120 取扱い終了返品不可 00392370 466 イエロー ¥120 取扱い終了返品不可 00392379 311 クリアー ¥120 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カラー保冷平袋 モロフジ 税込¥26,378 ¥23,980 折り畳み積み重ね棚 タワー L ブラック 山崎実業 税込¥2,970 ¥2,700 バスケットへ おかずストッカー ミニ ヨシカワ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 竹串NTポリ容器入 やなぎ 税込¥219 ¥199 スタミナ天国 スマートトング ヨシカワ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ メイト YA-6シリーズ マホガニー合板 関兼常 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ フィルムフックコーヒーペーパーフィルターストッカー タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ 生活のかたち ステンレスオイルサーバー ヨシカワ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ロータリー缶切り プリンス工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 栓抜き&プルタブ起こし プリンス工業 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ シンク下幅調節鍋蓋&フライパン収納スタンド タワー W40 ホワイト 山崎実業 税込¥3,300 ¥3,000 バスケットへ ガス抜きプラス 関兼常 税込¥593 ¥539 バスケットへ デジタルスケール「テリージュ」5kg ドリテック 税込¥3,850 ¥3,500 フィルムフックコーヒーペーパーフィルターストッカー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ ジャカード ミートテンダライザー ジャカード 税込¥4,838~ ¥4,398~ (1) デジタルスケール 1kg ドリテック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ おかずストッカー 中 ヨシカワ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 手提げ保冷平袋 モロフジ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ カラー保冷平袋 モロフジ 税込¥26,378 ¥23,980 カラー保冷平袋 モロフジ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品栓抜き・缶切り・オープナーキャップオープナー・パックカッター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります 栓抜き・缶切り ガス抜き キャップオープナー・パックカッター シェアする マイページ 最近見た商品