マルマン
エムメモ A7
軽さと丈夫さを実現したオリジナルカラーボード紙「M.C.B. 1961」
衣服のポケットにも収納可能なメモサイズ。
文字が小さい方におすすめな6mm罫。
寸法(mm)
本文:105×68
サイズ
A7
枚数
50枚
本体寸法(mm)
108×68
用紙厚(g/m
2
)
70
材質(表紙)
カラーボード紙
入数
3冊
製本
ツインワイヤ
内容量
1パック(3冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00605285
N595AX3
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください