無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-11-24V-11JIS

無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-11-24V-11JIS - 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-11-24V-11JIS - 三木プーリ

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。

付属品手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)1.2(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00507355458-06-11-24V-11JIS
42,500
40,371
44,408(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする