三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-45V-11DIN
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ
6
タイプ
保持・制動用
シリーズ
BXH
寸法A(mm)
83
寸法B(mm)
73
レバー形式
開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)
(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)
4
コイル電圧(V)
(at20℃)DC45
コイル容量(W)
(at20℃)12
コイル電流(A)
(at20℃)0.27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00519989
BXH-06-10G-45V-11DIN
¥
23,700
¥
22,513
¥
24,764
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください