曜日別特売

オイルタンクステー クラッチ BPS005-TW

オイルタンクステー クラッチ BPS005-TW - プロトブレンボ

メーカー名:プロトブレンボ
メーカー品番:BPS005-TW
ブレンボマスターシリンダー交換時の必需品をセットにしました。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ブレンボ製オイルタンク2色(ホワイト・スモーク)×ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)で全6パターンの組み合わせ。スモークグレータンクとブラックステーの組み合わせでオールブラック化も可能です。
販売備考:コルサコルタ適合。 セパハン/バーハン取付可。 ブレンボ製オイルタンク(S15Bスモークタンク)、オイルホース(10cm)、その他取付に必要なボルト、ワッシャー類のセット品。
タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
色[カラー]:タンクステーカラー:チタン色 オイルタンクカラー:ホワイト
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):PVDコーティング
キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・カラー・平ワッシャー・ブレンボS15Bタンクホワイト10.4446.50・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書
対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50
リペア:品番:BPS-HC
関連商品:品番:110.C740.50

適合適合マスターシリンダー コルサコルタマスター 品番:110.C740.## レーシングラジアルマスター 品番:XR0.11.##材質ステンレスタンクステー色:チタン色、オイルタンク色:ホワイトタイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン表面処理PVDコーティング適合品番リペア:(品番)BPS-HC、関連商品:(品番)110.C740.50対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50キット内容タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・色・平ワッシャー・ブレンボS15Bタンクホワイト10.4446.50・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00664740BPS005-TW
6,900
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする