メーカー名:プロトブレンボ
メーカー品番:BPS005-BB
ブレンボマスターシリンダー交換時の必需品をセットにしました。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ブレンボ製オイルタンク2色(ホワイト・スモーク)×ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)で全6パターンの組み合わせ。スモークグレータンクとブラックステーの組み合わせでオールブラック化も可能です。
販売備考:コルサコルタ適合。 セパハン/バーハン取付可。 ブレンボ製オイルタンク(S15Bスモークタンク)、オイルホース(10cm)、その他取付に必要なボルト、ワッシャー類のセット品。
タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
色[カラー]:タンクステーカラー:ブラック オイルタンクカラー:スモークグレー
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):カチオン塗装
キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・カラー・平ワッシャー・ブレンボS15Bタンクスモーク10.4446.53・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書
対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50
リペア:品番:BPS-HC
関連商品:品番:110.C740.50


