メーカー名:プロトブレンボ
メーカー品番:BPS003-TW
ブレンボマスターシリンダー交換時の必需品をセットにしました。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ブレンボ製オイルタンク2色(ホワイト・スモーク)×ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)で全6パターンの組み合わせ。スモークグレータンクとブラックステーの組み合わせでオールブラック化も可能です。
販売備考:RCSクラッチマスターのみ取付可(ラジアルマスター不可)。 セパハン/バーハン取付可。 ブレンボ製オイルタンク(S15Bホワイトタンク)、オイルホース(10cm)、その他取付に必要なボルト、ワッシャー類のセット品。
タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
色[カラー]:タンクステーカラー:チタン色 オイルタンクカラー:ホワイト
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):PVDコーティング
キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・平ワッシャー・ブレンボS15Bタンクホワイト10.4446.50・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書
対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70
リペア:品番:BPS-HC
関連商品:品番:110.A263.50,110.A263.55,110.A263.65,110.A263.70


