曜日別特売

オイルタンクステー クラッチ BPS003-PB

オイルタンクステー クラッチ BPS003-PB - プロトブレンボオイルタンクステー クラッチ BPS003-PB - プロトブレンボ

メーカー名:プロトブレンボ
メーカー品番:BPS003-PB
ブレンボマスターシリンダー交換時の必需品をセットにしました。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ブレンボ製オイルタンク2色(ホワイト・スモーク)×ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)で全6パターンの組み合わせ。スモークグレータンクとブラックステーの組み合わせでオールブラック化も可能です。
販売備考:RCSクラッチマスターのみ取付可(ラジアルマスター不可)。 セパハン/バーハン取付可。 ブレンボ製オイルタンク(S15Bスモークタンク)、オイルホース(10cm)、その他取付に必要なボルト、ワッシャー類のセット品。
タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
色[カラー]:タンクステーカラー:ポリッシュ オイルタンクカラー:スモークグレー
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):ポリッシュ
キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・平ワッシャー・ブレンボS15Bタンクスモーク10.4446.53・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書
対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70
リペア:品番:BPS-HC
関連商品:品番:110.A263.50,110.A263.55,110.A263.65,110.A263.70

材質ステンレスタンクステー色:ポリッシュ、オイルタンク色:スモークグレータイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン表面処理ポリッシュ適合品番リペア:(品番)BPS-HC、関連商品:(品番)110.A263.50110.A263.55110.A263.65110.A263.70対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70キット内容タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・平ワッシャー・ブレンボS15Bタンクスモーク10.4446.53・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00665011BPS003-PB
6,700
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする