メーカー名:プロトブレンボ
メーカー品番:PCR-114
販売備考:カラーのみ商品。表=キャリパー側 裏=車体側 品番:PCR-111のデザイン変更品
色[カラー]:半艶ブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):半艶ブラックアルマイト
キット内容:オフセットカラー4個・取扱説明書
オフセット量:11
製法:アルミ削り出し
対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 レーシングラジアルCNC4P
備考:キャリパー側凸/車体側凸
使用上の注意:※汎用品であり重要保安部品の脱着が伴う為、オフセット量の計測、商品の選定、取付は自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。※適合車両以外の車両に取り付けて発生する不具合、車両の損傷、損害につきましてメーカーは一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
関連商品:品番:220.D600.30,120.D600.30,120.D600.40,220.B010.10,120.B010.10,120.B010.11,220.B473.20,120.B473.20,120.B473.21,220.B473.40,120.B473.40,120.B473.41,220.C783.10,120.C783.10,120.C783.20,220.A397.50,120.A397.50,120.A397.60,220.A397.10,120.A397.10,120.A397.20,XA6.95.10,XA95.11


