曜日別特売

オフセットカラー 4ヶ PCR-113

オフセットカラー 4ヶ PCR-113 - プロトブレンボオフセットカラー 4ヶ PCR-113 - プロトブレンボオフセットカラー 4ヶ PCR-113 - プロトブレンボオフセットカラー 4ヶ PCR-113 - プロトブレンボ

メーカー名:プロトブレンボ
メーカー品番:PCR-113
ブレンボラジアルキャリパーとフロントフォークを自然に繋ぐ滑らかなデザイン。カラーリングはオフセットカラー自体が目立たない半艶ブラックアルマイトを採用。ダブルディスク車用4個入り。表=キャリパー側 裏=車体側。
販売備考:カラーのみ商品。表=キャリパー側 裏=車体側
色[カラー]:半艶ブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):半艶ブラックアルマイト
キット内容:オフセットカラー4個・取扱説明書
オフセット量:24
製法:アルミ削り出し
対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 レーシングラジアルCNC4P
備考:キャリパー側凸/車体側凹
使用上の注意:※汎用品であり重要保安部品の脱着が伴う為、オフセット量の計測、商品の選定、取付は自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。※適合車両以外の車両に取り付けて発生する不具合、車両の損傷、損害につきましてメーカーは一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
関連商品:品番:220.D600.30,120.D600.30,120.D600.40,220.B010.10,120.B010.10,120.B010.11,220.B473.20,120.B473.20,120.B473.21,220.B473.40,120.B473.40,120.B473.41,220.C783.10,120.C783.10,120.C783.20,220.A397.50,120.A397.50,120.A397.60,220.A397.10,120.A397.10,120.A397.20,XA6.95.10,XA95.11

仕様キャリパー側凸/車体側凹材質アルミ半艶ブラック製法アルミ削り出し表面処理半艶ブラックアルマイト適合品番関連商品:(品番)220.D600.30120.D600.30120.D600.40220.B010.10120.B010.10120.B010.11220.B473.20120.B473.20120.B473.21220.B473.40120.B473.40120.B473.41220.C783.10120.C783.10120.C783.20220.A397.50120.A397.50120.A397.60220.A397.10120.A397.10120.A397.20,XA6.95.10,XA95.11対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 レーシングラジアルCNC4Pキット内容オフセット色4個・取扱説明書オフセット24mm内容量1個
注意
※汎用品であり重要保安部品の脱着が伴う為、オフセット量の計測、商品の選定、取付は自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。
※適合車両以外の車両に取り付けて発生する不具合、車両の損傷、損害につきましてメーカーは一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00665799PCR-113
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする