オイルタンクステー ブレーキ BPS001SP

オイルタンクステー ブレーキ BPS001SP - プロトブレンボオイルタンクステー ブレーキ BPS001SP - プロトブレンボオイルタンクステー ブレーキ BPS001SP - プロトブレンボオイルタンクステー ブレーキ BPS001SP - プロトブレンボ

メーカー名:プロトブレンボ
メーカー品番:BPS001SP
ブレンボ製オイルタンクやオイルホース、ホースクリップを既にお持ちの方に最適なオイルタンクステーです。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)のラインナップ。
販売備考:ブレンボ製オイルタンクS50専用(その他オイルタンク及び他メーカータンク装着未確認) 取り付けには別途、オイルタンクS50、オイルホース、ホースクリップが必要です。 RCSコルサコルタ/RCSブレーキマスター/ラジアルマスター取付可。
タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
色[カラー]:タンクステーカラー:ポリッシュ
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):ポリッシュ
キット内容:タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・カラー・平ワッシャー・取扱説明書
対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87
使用上の注意:取付にあたり別途、ブレンボ製オイルタンクS50タイプ・オイルホース・ホースクリップが必要となります。
必須商品:品番:10.4446.61,10.4446.63,BPS-HC
リペア:品番:BPS001-02,BPS001-01
関連商品:品番:110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.45,110.C740.10,110.C740.30,110.C740.40,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87

材質ステンレスタンクステー色:ポリッシュタイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン表面処理ポリッシュ適合品番必須商品:(品番)10.4446.6110.4446.63,BPS-HC、リペア:(品番)BPS001-02,BPS001-01、関連商品:(品番)110.A263.10110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.45110.C740.10110.C740.30110.C740.40110.4760.60110.4760.80110.4760.85110.4760.87対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87キット内容タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・色・平ワッシャー・取扱説明書内容量1個
注意
※取付にあたり別途、ブレンボ製オイルタンクS50タイプ・オイルホース・ホースクリップが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00664627BPS001SP
4,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする