オイルタンクステー ブレーキ BPS004SB

オイルタンクステー ブレーキ BPS004SB - プロトブレンボオイルタンクステー ブレーキ BPS004SB - プロトブレンボオイルタンクステー ブレーキ BPS004SB - プロトブレンボオイルタンクステー ブレーキ BPS004SB - プロトブレンボオイルタンクステー ブレーキ BPS004SB - プロトブレンボ

メーカー名:プロトブレンボ
メーカー品番:BPS004SB
ブレンボ製オイルタンクやオイルホース、ホースクリップを既にお持ちの方に最適なオイルタンクステーです。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)のラインナップ。
販売備考:ブレンボ製オイルタンクS15B専用(その他オイルタンク・他メーカータンク装着未確認) 別途、オイルタンク、オイルホース、ホースクリップが必要です。 タンク容量不足により、ダブルディスク車両装着不可。 コルサコルタ・鍛造ラジアル適合。
タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
色[カラー]:タンクステーカラー:ブラック
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):カチオン塗装
キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・カラー・平ワッシャー・取扱説明書
対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87
使用上の注意:取付にあたり別途、ブレンボ製オイルタンクS15Bタイプ・オイルホース・ホースクリップが必要となります。オイルタンク容量不足により、ダブルディスク車両には使用しないで下さい。
必須商品:品番:10.4446.50,10.4446.53,BPS-HC
関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.30,110.C740.40,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87

適合適合マスターシリンダー コルサコルタマスター 品番:110.C740.## 鍛造ラジアルマスター 品番:110.4760.## レーシングラジアルマスター 品番:XR0.11.##材質ステンレスタンクステー色:ブラックタイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン表面処理カチオン塗装適合品番必須商品:(品番)10.4446.5010.4446.53,BPS-HC、関連商品:(品番)110.C740.10110.C740.30110.C740.40110.4760.60110.4760.80110.4760.85110.4760.87対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87キット内容タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・色・平ワッシャー・取扱説明書内容量1個
注意
※取付にあたり別途、ブレンボ製オイルタンクS15Bタイプ・オイルホース・ホースクリップが必要となります。オイルタンク容量不足により、ダブルディスク車両には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00664880BPS004SB
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする