グローブマニア(川西工業)
ピッタリ倶楽部指切りインナー10双組
指切タイプで作業性に優れたインナー手袋です。
用途
ディスポーザブル手袋の下履き用
材質
ナイロン・その他
厚さ(mm)
0.7
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
14
中指長(cm)
3
手のひらまわり(cm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1束(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00730540
2950
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください