LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ

LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
リモコン自己点検機能対応
工具不要で電池交換が可能

仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 タイプ笠付タイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源寿命40000時間 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 内容量1セット
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。

※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。

※器具管送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。
お気に入りに追加
25件中 1~25件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
セット内容
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00729228 MY-HK420330C/N AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU42033N AHTN 1.8(器具本体のみ) 15.2※200V時 85
77,600
 
 
取扱い終了

返品不可
00729237 MY-HK420330C/W AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU42033W AHTN 1.8(器具本体のみ) 15.2※200V時 85
77,600
 
 
取扱い終了

返品不可
00729246 MY-HK425330C/L AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU42533L AHTN 1.8(器具本体のみ) 18.3※200V時 85
79,100
 
 
取扱い終了

返品不可
00729255 MY-HK425330C/N AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU42533N AHTN 1.8(器具本体のみ) 18.3※200V時 85
79,100
 
 
取扱い終了

返品不可
00729271 MY-HK430330C/N AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU43033N AHTN 1.8(器具本体のみ) 22.6※200V時 85
79,600
 
 
取扱い終了

返品不可
00729280 MY-HK440330C/N AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44033N AHTN 1.8(器具本体のみ) 26.5※200V時 85
81,400
 
 
取扱い終了

返品不可
00729289 MY-HK440330C/W AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44033W AHTN 1.8(器具本体のみ) 26.5※200V時 85
81,400
 
 
取扱い終了

返品不可
00729298 MY-HK450330C/L AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45033L AHTN 1.8(器具本体のみ) 34.1※200V時 85
84,900
 
 
取扱い終了

返品不可
00729307 MY-HK450330C/N AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45033N AHTN 1.8(器具本体のみ) 34.1※200V時 85
84,900
 
 
取扱い終了

返品不可
00729316 MY-HK450330C/W AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45033W AHTN 1.8(器具本体のみ) 34.1※200V時 85
84,900
 
 
取扱い終了

返品不可
00729325 MY-HK470330C/N AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47033N AHTN 1.8(器具本体のみ) 44.6※200V時 85
88,900
 
 
取扱い終了

返品不可
00729341 MY-HK450300C/N AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45030N AHTN 1.8(器具本体のみ) 28.1※200V時 85
88,900
 
 
取扱い終了

返品不可
00729350 MY-HK470300C/N AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47030N AHTN 1.8(器具本体のみ) 38.3※200V時 85
92,900
 
 
取扱い終了

返品不可
00729359 MY-HH420330C/N AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU42033N AHTN 1.8(器具本体のみ) 15.6※200V時 85
87,100
 
 
取扱い終了

返品不可
00729368 MY-HH420330C/W AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU42033W AHTN 1.8(器具本体のみ) 15.6※200V時 85
87,100
 
 
取扱い終了

返品不可
00729377 MY-HH425330C/L AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU42533L AHTN 1.8(器具本体のみ) 18.7※200V時 85
88,600
 
 
取扱い終了

返品不可
00729386 MY-HH425330C/N AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU42533N AHTN 1.8(器具本体のみ) 18.7※200V時 85
88,600
 
 
取扱い終了

返品不可
00729395 MY-HH430330C/N AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU43033N AHTN 1.8(器具本体のみ) 23※200V時 85
89,100
 
 
取扱い終了

返品不可
00729411 MY-HH440330C/W AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44033W AHTN 1.8(器具本体のみ) 26.9※200V時 85
90,900
 
 
取扱い終了

返品不可
00729420 MY-HH450330C/L AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45033L AHTN 1.8(器具本体のみ) 34.5※200V時 85
94,400
 
 
取扱い終了

返品不可
00729429 MY-HH450330C/N AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45033N AHTN 1.8(器具本体のみ) 34.5※200V時 85
94,400
 
 
取扱い終了

返品不可
00729438 MY-HH450330C/W AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45033W AHTN 1.8(器具本体のみ) 34.5※200V時 85
94,400
 
 
取扱い終了

返品不可
00729447 MY-HH470330C/N AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47033N AHTN 1.8(器具本体のみ) 45※200V時 85
98,400
 
 
取扱い終了

返品不可
00729456 MY-HH450300C/N AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売部品) (器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45030N AHTN 1.8(器具本体のみ) 28.5※200V時 85
98,400
 
 
取扱い終了

返品不可
00729465 MY-HH470300C/N AHTN (自己点検リモコン)RZB03(別売) (器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47030N AHTN 2.7(器具本体のみ) 38.7(※200V時) Ra85
102,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00729228 MY-HK420330C/N AHTN 60629488 MY-HK420430C/N AHTN MY-HK420430C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機 60629488 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機 1セット 30,980 税込34,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729237 MY-HK420330C/W AHTN 60637188 MY-HK420430C/W AHTN MY-HK420430C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60637188 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 1セット 30,980 税込34,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729246 MY-HK425330C/L AHTN 60637170 MY-HK425430C/L AHTN MY-HK425430C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60637170 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 1セット 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729255 MY-HK425330C/N AHTN 60629515 MY-HK425430C/N AHTN MY-HK425430C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機 60629515 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機 1セット 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729271 MY-HK430330C/N AHTN 60629610 MY-HK430430C/N AHTN MY-HK430430C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機 60629610 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機 1セット 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729280 MY-HK440330C/N AHTN 60629838 MY-HK440430C/N AHTN MY-HK440430C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機 60629838 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機 1セット 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729289 MY-HK440330C/W AHTN 60637136 MY-HK440430C/W AHTN MY-HK440430C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60637136 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 1セット 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729298 MY-HK450330C/L AHTN 60630048 MY-HK450430C/L AHTN MY-HK450430C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機 60630048 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機 1セット 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729307 MY-HK450330C/N AHTN 60630066 MY-HK450430C/N AHTN MY-HK450430C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機 60630066 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機 1セット 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729316 MY-HK450330C/W AHTN 60630091 MY-HK450430C/W AHTN MY-HK450430C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機 60630091 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機 1セット 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729325 MY-HK470330C/N AHTN 60630310 MY-HK470430C/N AHTN MY-HK470430C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機 60630310 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機 1セット 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729341 MY-HK450300C/N AHTN 60637127 MY-HK450400C/N AHTN MY-HK450400C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 三菱電機 60637127 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 三菱電機 1セット 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729350 MY-HK470300C/N AHTN 60637091 MY-HK470400C/N AHTN MY-HK470400C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60637091 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 1セット 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729359 MY-HH420330C/N AHTN 60628578 MY-HH420430C/N AHTN MY-HH420430C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60628578 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 1セット 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729368 MY-HH420330C/W AHTN 60637337 MY-HH420430C/W AHTN MY-HH420430C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60637337 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 1セット 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729377 MY-HH425330C/L AHTN 60637319 MY-HH425430C/L AHTN MY-HH425430C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60637319 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 1セット 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729386 MY-HH425330C/N AHTN 60628605 MY-HH425430C/N AHTN MY-HH425430C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60628605 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 1セット 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729395 MY-HH430330C/N AHTN 60628700 MY-HH430430C/N AHTN MY-HH430430C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60628700 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 1セット 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729411 MY-HH440330C/W AHTN 60637285 MY-HH440430C/W AHTN MY-HH440430C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60637285 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 1セット 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729420 MY-HH450330C/L AHTN 60629138 MY-HH450430C/L AHTN MY-HH450430C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60629138 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 1セット 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729429 MY-HH450330C/N AHTN 60629156 MY-HH450430C/N AHTN MY-HH450430C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60629156 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 1セット 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729438 MY-HH450330C/W AHTN 60629181 MY-HH450430C/W AHTN MY-HH450430C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60629181 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 1セット 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729447 MY-HH470330C/N AHTN 60629400 MY-HH470430C/N AHTN MY-HH470430C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60629400 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 1セット 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729456 MY-HH450300C/N AHTN 60637276 MY-HH450400C/N AHTN MY-HH450400C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60637276 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 1セット 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00729465 MY-HH470300C/N AHTN 60637240 MY-HH470400C/N AHTN MY-HH470400C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60637240 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 1セット 40,980 税込45,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする